| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8838197 Herst.-Nr.: K18027X1 EAN/GTIN: 5055792351552 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 70C0X30) - für Lexmark CS510de, CS510dte Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 12.1 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 8.6 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 9.7 cm | ![](/p.gif) | Alternative zu | Lexmark 70C0X30 | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | ![](/p.gif) | Packungstyp | Karton | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 4000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Lexmark CS510de, CS510dte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner magenta, lasertoner, toner 4.000 seiten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |