| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8838250 Herst.-Nr.: CT2000P3SSD8 EAN/GTIN: 0649528918802 |
| |
|
| | |
| Einfache Startgeschwindigkeiten reichen nicht aus - nicht bei der Arbeit, unterwegs oder im Spiel. Aber die Crucial P3 SSD ist alles andere als einfach. Mit einer NVMe-Leistung, die fast 6x schneller als SATA ist, und einem großen Speicher lässt die P3 ältere Speichertechnologien in den Schatten. Erleben Sie schnellere Bootvorgänge, Downloads und Dateiübertragungen und speichern Sie all Ihre Dateien, Fotos, Videos, Apps und Spiele mit genügend Speicherplatz und in der Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Crucial erwarten. Crucial P3 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 (NVMe) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 2 TB | | Merkmale | Advanced 3D NAND Technology | | Schnittstelle | PCIe 3.0 (NVMe) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Leistung | Interner Datendurchsatz | 3500 MBps (lesen)/ 3000 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 3.0 (NVMe) | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte 2tb, internes ssd, festplatte laptop ssd |
| | |
| |