| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8838255 Herst.-Nr.: CT4000P3PSSD8 EAN/GTIN: 0649528918857 |
| |
|
| | |
| Wertvolle Gen4-Leistung ist da. Die Crucial P3 Plus Gen4 NVMe SSD liefert beeindruckende Geschwindigkeit mit sequenziellen Lese-/Schreibvorgängen von bis zu 5000/4200 MB/s und bietet gleichzeitig Datenschutz für optimale Sicherheit. Die von Micron mit der Gen4-NVMe-Technologie entwickelte Crucial P3 Plus ist in großzügigen Kapazitäten erhältlich und bietet flexible Abwärtskompatibilität für die meisten Gen3-Systeme. Crucial P3 Plus - SSD - 4 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 (NVMe) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 4 TB | | Merkmale | Advanced 3D NAND Technology | | Schnittstelle | PCIe 4.0 (NVMe) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Leistung | Interner Datendurchsatz | 4800 MBps (lesen)/ 4100 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 4.0 (NVMe) | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd |
| | |
| |