| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8838361 Herst.-Nr.: MTFDKBA400TFC-1AZ1ZABYYR EAN/GTIN: 0649528924162 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Micron 7400 MAX - SSD - 400 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 (NVMe) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | ![](/p.gif) | Breite | 22 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 80 mm | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 400 GB | ![](/p.gif) | Merkmale | NVM Express (NVMe) | ![](/p.gif) | Schnittstelle | PCIe 4.0 (NVMe) | Leistung | 4 KB Random Read | 120000 IOPS | ![](/p.gif) | 4 KB Random Write | 55000 IOPS | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 4.0 (NVMe) - M.2 Card | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |