| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8840001 Herst.-Nr.: K15248X1 EAN/GTIN: 5055792345803 |
| |
|
| | |
| ESR - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Dell 593-10259) - für Dell 1320c, 1320cn Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 19 cm | | Transporttiefe | 11.5 cm | | Transporthöhe | 5.5 cm | | Alternative zu | Dell 593-10259 | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Packungstyp | Karton | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell 1320c, 1320cn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner |
| | |
| |