Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR - Gelb - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Dell 593-10168) - für Dell 3110cn, 3115cn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
esr K15445X1 Tonerkartusche Kompatibel Gelb
esr K15445X1 Tonerkartusche Kompatibel Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-8840063
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15445X1
EAN/GTIN:
     3112539902919
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Gelb - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Dell 593-10168) - für Dell 3110cn, 3115cn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34.4 cm
Transporttiefe
12.9 cm
Transporthöhe
20.6 cm
Transportgewicht
1.254 kg
Alternative zu
Dell 593-10168
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1 kg
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 4000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell 3110cn, 3115cn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.