| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8840154 Herst.-Nr.: K18574X1 EAN/GTIN: 3112539906795 |
| |
|
| | |
| ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Trommeleinheit (Alternative zu: Kyocera TK-1170) - für Kyocera ECOSYS M2040dn Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 33.9 cm | | Transporttiefe | 10.9 cm | | Transporthöhe | 15.2 cm | | Transportgewicht | 602 g | | Alternative zu | Kyocera TK-1170 | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 410 g | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Packungstyp | Karton | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Trommeleinheit | | Ergiebigkeit | Bis zu 7200 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera ECOSYS M2040dn |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |