| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8840186 Herst.-Nr.: K16034X1 EAN/GTIN: 3112539904562 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera 1T05JKBNL0, Kyocera TK-150M) - für Lexmark X950DE, X952DTE, X954DHE Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 38 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 14 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 23.3 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 1.384 kg | ![](/p.gif) | Alternative zu | Kyocera 1T05JKBNL0, Kyocera TK-150M | ![](/p.gif) | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 1.07 kg | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | ![](/p.gif) | Packungstyp | Karton | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 6000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Lexmark X950DE, X952DTE, X954DHE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner magenta, lasertoner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |