Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1828059 Herst.-Nr.: SNV3410-800G EAN/GTIN: 4711174724604 |
| |
|
| | |
| Die NVMe-SSDs der Synology SNV3400-Serie wurden speziell entwickelt, um im intelligenten Zusammenspiel mit Synology DiskStation Manager (DSM) die E/A-Leistung zu erhöhen. Die hochleistungsfähigen NVMe-Laufwerke beschleunigen den langsameren, aber hochkapazitiven Speicherplatz, der von herkömmlichen Festplatten bereitgestellt wird, und ermöglichen so ein kostengünstiges und unkompliziertes Upgrade bestehender Systeme. Synology SNV3410 - SSD - 800 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | | Breite | 22 mm | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 3.5 mm | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 800 GB | | Merkmale | End-to-End-Datenschutz, NVM Express (NVMe) | | Schnittstelle | PCIe 3.0 x4 (NVMe) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA | Stromversorgung | Energieverbrauch | 5.5 Watt (Lesen) ¦ 4.6 Watt (Schreiben) ¦ 1.6 Watt (Leerlauf) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | | Min. Lagertemperatur | -40 °C | | Max. Lagertemperatur | 85 °C | Leistung | Interner Datendurchsatz | 3100 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben) | | Maximal 4 KB Random Write | 70000 IOPS | | SSD-Leistung | 1022 TB | | Maximal 4 KB Random Read | 400000 IOPS | Zuverlässigkeit | Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^17 | | MTBF | 1,800,000 Stunden | | Dauerbetrieb 24/7 | Ja | Erweiterung und Konnektivität | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 245,50* | € 258,61* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 247,34* | € 260,59* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 248,31* | € 260,78* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 250,83* | € 263,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 251,35* | € 264,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|