Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark C746A1MG, Lexmark C746A2MG, Lexmark C746A3MG) - für Lexmark C746Dn, C746dtn, C746...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark C746A1MG, Lexmark C746A2MG, Lexmark C746A3MG) - für Lexmark C746Dn, C746dtn, C746...
Artikel-Nr.:
     C1002-8841369
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15903X1
EAN/GTIN:
     3112539903923
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark C746A1MG, Lexmark C746A2MG, Lexmark C746A3MG) - für Lexmark C746Dn, C746dtn, C746n, C748de, C748dte, C748e
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34.4 cm
Transporttiefe
12.9 cm
Transporthöhe
20.6 cm
Transportgewicht
920 g
Alternative zu
Lexmark C746A1MG, Lexmark C746A2MG, Lexmark C746A3MG
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
666 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 7000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C746Dn, C746dtn, C746n, C748de, C748dte, C748e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.