Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-8841380
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K40088X1
EAN/GTIN:
     3112539907907
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Sharp MX-36GTMA) - für Sharp MX-2610, MX-2615, MX-2640, MX-3110, MX-3115, MX-3140, MX-3600, MX-3610, MX-3640
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
57 cm
Transporttiefe
8.5 cm
Transporthöhe
8.5 cm
Transportgewicht
523 g
Alternative zu
Sharp MX-36GTMA
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
334 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 15000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Sharp MX-2610N, MX-2615N, MX-2615NA, MX-2640N, MX-3110N, MX-3110U, MX-3115N, MX-3140N, MX-3140NA, MX-3600FN, MX-3610N, MX-3640N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.