| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8841381 Herst.-Nr.: K15877X1 EAN/GTIN: 3112539903763 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Xerox 106R01630) - für Xerox Phaser 6000, 6010; WorkCentre 6015N, 6015NI Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 9.7 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 9.1 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 17.2 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 195 g | ![](/p.gif) | Alternative zu | Xerox 106R01630 | ![](/p.gif) | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 154 g | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | ![](/p.gif) | Packungstyp | Karton | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 2500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox Phaser 6000, 6010 ¦ Xerox WorkCentre 6015N, 6015NI |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner schwarz, lasertoner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |