Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC HC570


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6414-127969
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F48155
EAN/GTIN:
     8717306635523
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das explosionsartige Wachstum von Daten aus KI/ML, 5G-Netzwerken, IoT, vernetzten Fahrzeugen und mehr treibt das Wachstum von Rechenzentren voran. HDD-Innovationen fördern die Fähigkeit, viele dieser Daten zu erfassen, zu speichern, zu analysieren und zu schützen. HDDs mit höherer Kapazität liefern eine höhere Datendichte und ermöglichen so die Erweiterung und Effizienz von Rechenzentren.
WD Ultrastar DC HC570 - Festplatte - 22 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB - für Intel Next Unit of Computing 13 Extreme Kit - NUC13RNGi7
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
670 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
22 TB
Merkmale
HelioSeal, Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, 24x7-Verfügbarkeit, Triple State Actuator (TSA), OptiNAND-Technologie, ArmorCache Technology, Energy-assisted PMR (ePMR)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
9.3 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 5.7 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ Halbsinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.7 gRMS @ 5-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.04 gRMS @ 2-200 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
291 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,500,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Intel Next Unit of Computing 13 Extreme Kit - NUC13RNGi7
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 389,74*
€ 421,88*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 396,64*
€ 427,81*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 404,85*
€ 437,71*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 410,93*
€ 445,31*
4 Tage
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 414,55*
€ 449,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,88*
€ 502,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,68*
€ 501,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,36*
€ 495,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,81*
€ 490,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,74*
€ 463,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.