Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8841794
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15826X1
EAN/GTIN:
     3112539903664
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 52D5000) - für Lexmark MS810, MS811, MS812, MX710, MX711, MX810, MX811, MX812
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
39 cm
Transporthöhe
31.2 cm
Transportgewicht
1.167 kg
Alternative zu
Lexmark 52D5000
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
740 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MS810de, MS810dn, MS810dtn, MS810n, MS811dn, MS811dtn, MS811n, MS812de, MS812dn, MS812dtn, MX710de, MX710dhe, MX711de, MX711dhe, MX810dfe, MX810dme, MX810dpe, MX810dxfe, MX810dxme, MX810dxpe, MX811dfe, MX811dme, MX811dpe, MX811dxfe, MX811dxme, MX811dxpe, MX812dfe, MX812dme, MX812dpe, MX812dxfe, MX812dxme, MX812dxpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.