Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mountain Everest 60 RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8842093
Hersteller:
     MOUNTAIN
Herst.-Nr.:
     MG-EVK60B-ML1-US
EAN/GTIN:
     8720254077093
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Mountain Tastaturen
RGB Tastatur
Mit User-zentriertem Design entwickelt MOUNTAIN innovative premium Gaming-Peripherie, die sich durch extreme Anpassbarkeit auszeichnet und sich so perfekt nach deinen Bedürfnissen richtet.
Mountain Everest 60 RGB - Tastatur - Hintergrundbeleuchtung - USB-C - QWERTY - USA - Tastenschalter: Linear - schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.72 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
4.644 cm
Gewicht
768 g
Gerätetyp
Tastatur
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Schnittstelle
USB-C
Einstellbare Höhe
Ja
Lokalisierung und Layout
QWERTY USA
Tastenanzahl
64
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Makrotasten
Hintergrundbeleuchtet
RGB / 16,7 Millionen Farben
Abnehmbares Kabel
Ja
Tastenschaltertyp
Linear
Anti-Ghosting
Ja
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kabellänge
1.6 m
Zubehör im Lieferumfang
Ausbauwerkzeug Keycap & Switch Combo, Riser-Füße, Kabel USB-A auf USB-C (1,6 m), Mountain Sticker-Set
Kennzeichnung
ANSI
Software & Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Base Camp
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB-C 2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.