Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mountain Everest Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8842123
Hersteller:
     MOUNTAIN
Herst.-Nr.:
     MG-EVK1B-CR1-FR
EAN/GTIN:
     8720254075082
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Mountain Tastaturen
Everest Max enthält das Basis-Keyboard, das Media Dock mit Display Dial, Numpad mit 4 Display Keys, Handballenauflage, eine MOUNTAIN ESC Keycap, ein kombiniertes Keycap & Switch Removal Tool, 8 Spacer für Everests Füße, ein 2m USB Type-C Kabel und ein 15cm USB-Type-C zu Type-C Kabel.
Mountain Everest Max - Tastatur - mit Mediendock - Hintergrundbeleuchtung - USB-C - AZERTY - Französisch - Tastenschalter: CHERRY MX Red - schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46.1 cm
Tiefe
26.5 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
1.373 kg
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Nummernblock
Eingebaute Geräte
Mediendock
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Schnittstelle
USB-C
Einstellbare Höhe
Ja
Lokalisierung und Layout
AZERTY Französisch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Multimedia, Makrotasten, Tastenkürzel
Hintergrundbeleuchtet
RGB / 16,7 Millionen Farben
Abnehmbares Kabel
Ja
Handauflage
Ja
Tastenschaltertyp
CHERRY MX Red
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kabellänge
2 m
Zubehör im Lieferumfang
Magnetische Handballenauflage, Ausbauwerkzeug Keycap & Switch Combo, Kabel USB-C auf USB-C (15 cm), Kabel USB-C auf USB-A (2 m), 5 Cherry MX Switches, ESC Keycap, Riser-Füße
Software & Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Base Camp
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,40*
€ 284,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,75*
€ 281,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,57*
€ 272,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,93*
€ 262,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.