| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8842151 Herst.-Nr.: K12355X1 EAN/GTIN: 3112539902179 |
| |
|
| | |
| ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Dell 593-10237, Dell 593-10239, IBM 39V1641, Lexmark E352H11E) - für Dell 1720, 1720dn; InfoPrint 1612; Lexmark E350d, E352dn Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Dell 593-10237, Dell 593-10239, IBM 39V1641, Lexmark E352H11E | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Packungstyp | Karton | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 9000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell 1720, 1720dn ¦ InfoPrint 1612 ¦ Lexmark E350d, E352dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Lasertoner IBM, Toner Cartridge IBM, Toner IBM, Tonerkartusche IBM, Tonerkassette IBM, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner |
| | |
| |