Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InduProof Advanced Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8843851
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KG18216
EAN/GTIN:
     4260456052008
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Die InduProof Advanced besitzt ein vollständiges Tastenset mit Nummernblock, ein integriertes Touchpad und überzeugt durch ein angenehmes Tastgefühl bei höchstem Schutzgrad. Durch ihre robuste Bauweise eignet sie sich hevorragend für den Einsatz in anspruchsvollen hygienesensiblen Bereichen wie der industriellen Lebensmittel- und Getränkeherstellung. Sie lässt sich rundum reinigen und desinfizieren. Als Teil der InduProof-Markenfamilie ist sie nach höchsten Qualitätsmaßstäben gefertigt. Individualisierungen sind auch in kleinen Stückzahlen möglich.
InduProof Advanced - Tastatur - wasser- und staubdicht, Silikon - mit Touchpad - Robust - waschbar - USB - QWERTZ - Deutsch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
740 g
Gerätetyp
Tastatur - Robust - ergonomisch
Besonderheiten
Nummernblock
Eingabegerät
Wasser- und staubdicht, Silikon
Eingebaute Geräte
Touchpad
Tastaturtechnologie
Karbonkontakte
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Tastenanzahl
104
Schutz
Wasserdicht, chemikalienecht, staubdicht
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Tastensperre
Waschbar
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 4 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kabellänge
2.05 m
Kennzeichnung
RoHS, REACH, IP68, EMV
Wesentliche Lebensdauer
2 Mio. Klicks
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
45.5 cm
Transporttiefe
25 cm
Transporthöhe
8 cm
Transportgewicht
1.05 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 245,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,29*
€ 291,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,27*
€ 288,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.