Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCQ Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-46090886
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KH25207
EAN/GTIN:
     4260456051889
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Diese Wireless Silikon-Maus wurde speziell für den Einsatz in hygienesensitiven Umgebungen entwickelt. Sie ist ergonomisch geformt und gestattet eine funktionale Cursorsteuerung.
GCQ - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 5 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.15 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
106 g
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Maus
Produktmaterial
Kunststoff, Silikon
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH, IP65, FCC Part 15 Class B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Batterie
Typ
AAA / LR03
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubsicher, 3-Tasten-Scrollsystem, disinfectable
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
800 dpi
Schnittstelle
2.4 GHz
Leistung
2 Millionen Klicks
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 48,83*
€ 58,44*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 62,49*
€ 74,00*
6 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,23*
€ 115,85*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.