Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT TKH-MOUSE-GCQ-MED-AM-RF-SCROLL-IP65-BLACK-USB Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8843855
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KH29217
EAN/GTIN:
     4260456051896
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Diese Wireless Silikon-Maus wurde speziell für den Einsatz in hygienesensitiven Umgebungen entwickelt. Sie ist ergonomisch geformt und gestattet eine funktionale Cursorsteuerung.
GETT TKH-MOUSE-GCQ-MED-AM-RF-SCROLL-IP65-BLACK-USB - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.15 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
106 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Produktmaterial
Kunststoff, Silikon
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH, IP65
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrollingfunktion, wasserfest, staubsicher
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
800 dpi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.