Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-E301 Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8844461
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTE301XXEBX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit seinem innovativen bakterienabweisenden Gehäuse ist der CT-E301 das ultimative Gerät, das Ihre Druckstation schützt, weil es Bakterien im Keim erstickt. Der Drucker trägt das SIAA-Zeichen und ist nach ISO-Norm 22196 geprüft, d.h. er bietet effektiven Schutz gegen Bakterienwachstum und entspricht hohen Industriestandards. Perfekt für Umgebungen, in denen Sauberkeit und Hygiene wichtig sind.
Citizen CT-E301 - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt - Rolle (7,95 cm), Rolle (5,75 cm) - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0 - Cutter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
Farbe
Schwarz
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0
Barcodes
Code 93, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF, EAN-8/13
Druckermerkmale
Papierendensensor
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (7,95 cm), Rolle (5,75 cm)
Medientyp
Thermopapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
79.5 mm
Zulässige Medienstärke
0.053 mm - 0.085 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
57.5 mm
Max. Mediengröße
Rolle (7,95 cm), Rolle (5,75 cm)
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, cUL, CCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH (non-condensing)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
8 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.8 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
1.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,66*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.