Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOpen Fire Legend PV12p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8844647
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JW211.001
EAN/GTIN:
     4711121108471
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
AOpen Fire Legend PV12p - DLP-Projektor - LED - 220 ANSI-Lumen - WVGA (854 x 480) - 16:9 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, kabelloser USB-Netzwerkadapter, Fernbedienung, Schutzhülle
Kennzeichnung
ISO 21118, HDCP
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
30 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC / Batterie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
80%
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
480p
Videoschnittstellen
HDMI
Batterie
Kapazität
9000 mAh
Betriebszeit (bis zu)
5 Stunde(n)
Maße und Gewicht
Breite
11.5 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
3.63 cm
Gewicht
440 g
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.6
Vertikale Keystone-Korrektur
-25 / +25
Horizontale Keystone-Korrektur
-14 / +14
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
73 cm - 254 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
100 kHz
Besonderheiten
Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, integrierter Lithium-Ionen-Akku, Bluetooth-Lautsprechermodus, Wireless Projection Ready, Auto Portrait, klappbares Ständerdesign, Variable Refresh Rates, 4 Corner Correction
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (24-Bit)
Helligkeit
220 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
5000:1
Lampentyp
LED
Projektionsdistanz
0.7 m - 2.9 m
Auflösung
WUXGA - WVGA (854 x 480) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.3:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,42*
€ 399,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,80*
€ 397,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,19*
€ 357,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,38*
€ 334,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X00
ab € 11,47*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X01
ab € 16,61*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 24,95*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.