Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Legend 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8845505
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ALEG-700-512GCS
EAN/GTIN:
     4711085938183
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
ADATA Legend 700 - SSD - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - integrierter Kühlkörper
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.13 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
Stoßfest, 3D NAND Technology, Low-Density Parity Check, NVM Express (NVMe) 1.3, Unterstützung von HMB (Host Memory Buffer), integrierter Kühlkörper, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, Morocco, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
Interner Datendurchsatz
2000 MBps (lesen)/ 1600 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
160000 IOPS
4 KB Random Write
260000 IOPS
SSD-Leistung
160 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
SSD Toolbox, Migration Utility
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.