Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Elements Desktop WDBWLG0200HBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     509-2460159
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBWLG0200HBK-EESN
EAN/GTIN:
     0718037894539
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die Desktop-Festplatte WD Elements mit USB 3.0 bietet zuverlässigen Zusatzspeicher, ultrahohe Datentransferraten und universelle Anschlussmöglichkeiten an Geräte mit USB 3.0 und 2.0. Bis zu 3 TB Kapazität sowie die bekannte WD -Qualität im schlanken Design, mit einer kostenlosen Testversion der Backup-Software WD SmartWare Pro für Datensicherung lokal und in die Cloud.
WD Elements Desktop WDBWLG0200HBK - Festplatte - 20 TB - extern (Stationär) - 3.5" (8.9 cm) - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
48 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
165.8 mm
Gewicht
900 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
20 TB
Merkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), NTFS-formatiert
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
EMEA
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play, cUL
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Windows 10 oder aktuellere Version
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
Frei Haus
ab € 333,96*
€ 369,81*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 335,66*
€ 372,88*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 339,41*
€ 373,81*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 341,08*
€ 377,73*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 343,78*
€ 381,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,81*
€ 440,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,10*
€ 438,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,88*
€ 418,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,18*
€ 415,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,96*
€ 397,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.