| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8848966 Herst.-Nr.: MTFDKCE960TDZ-1AZ15ABYYR EAN/GTIN: 0649528927064 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Micron 7400 PRO - SSD - verschlüsselt - 960 GB - intern - E1.S (E1.S) - PCIe 4.0 (NVMe) - TCG Opal Encryption Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | E1.S (E1.S) | ![](/p.gif) | Höhe | 15 mm | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 960 GB | ![](/p.gif) | Merkmale | NVM Express (NVMe) | ![](/p.gif) | Schnittstelle | PCIe 4.0 (NVMe) | ![](/p.gif) | Hardwareverschlüsselung | Ja | Leistung | 4 KB Random Read | 240000 IOPS | ![](/p.gif) | 4 KB Random Write | 60000 IOPS | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 4.0 (NVMe) | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | E1.S (E1.S) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |