Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR Lockerstor 2 Gen2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8849088
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     AS6702T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Das kompromisslose 2.5GbE NAS, ein NAS für Enthusiasten mit zwei, vier oder sechs Einschüben.
ASUSTOR Lockerstor 2 Gen2 - NAS-Server - 2 Schächte - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.8 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
16.35 cm
Gewicht
2 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 2 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, Access Control List (ACL) Support, Jumbo-Frames-Support, FTP-Server, SMS-Meldung, UPnP Media Server, E-Mail-Benachrichtigung, B-Tree File System (Btrfs), EXT4-Dateisystem, Rsync-kompatibel, Wake on WAN (WOW), Disk S.M.A.R.T. Scan, LUN Mapping
Data Link Protocol
2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, FTP, SMB, NFS, SFTP, IPv4, IPv6, SMB v2, SMB v3, TFTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, LDAP, Syslog
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Automatischer Energiesparmodus, 70-mm-Lüfter
Produktzertifizierungen
VCCI, C-Tick, BSMI, CCC, FCC, KCC, BIS, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör
8 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 8 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD))
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
21 Watt
Gestellte Leistung
65 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.79 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
17.7 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
28.5 cm
Transporttiefe
19.5 cm
Transporthöhe
30.4 cm
Transportgewicht
3.18 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
4 (gesamt)/ 4 (frei) x M.2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 16 GB (unterstützt) - DDR4 - 2933 Hz
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron N5105 2 GHz
Installierter Flash-Speicher
8 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.9 GHz
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,29*
€ 491,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,37*
€ 485,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,03*
€ 474,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,72*
€ 472,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,90*
€ 436,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.