Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR Lockerstor 4 Gen2 AS6704T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8849089
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     AS6704T
EAN/GTIN:
     4710474831432
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Das kompromisslose 2.5GbE NAS, ein NAS für Enthusiasten mit zwei, vier oder sechs Einschüben.
ASUSTOR Lockerstor 4 Gen2 AS6704T - NAS-Server - 4 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
18.55 cm
Gewicht
2.94 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel, IR-Sensor, 1 x 120 mm Lüfter
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, VLAN-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Jumbo-Frames-Support, SMS-Meldung, UPnP Media Server, Online-RAID-Levelmigration, Cloud-Sicherung, VPN-Server, Systemprotokoll, VPN-Klient, schwarze Liste, White List, HiDrive-Support, Rsync-kompatibel, RADIUS Server, Disk S.M.A.R.T. Scan, SSD read-only Cache, SSD read-write cache, LUN Mapping, multipath IO (MPIO), USV-kompatibel, Nutzerquote, Verbindungsüberwachung, Btrfs Snapshots-Support, unterstützt die Entschlüsselung mit einem USB-Stick, Zielmaskierung, dauerhafte Reservierungen (SCSI-3), geplante Überprüfungen auf fehlerhafte Blöcke, FTP-Backup, externes Backup, One-Touch-Backup, EZ Sync, SNMP-Server, Syslog-Server
Data Link Protocol
100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, FTP, SMB, DDNS, NFS, SFTP, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6, CIFS, TFTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, SSH, SFTP, LDAP, Syslog
Leistung
Max. iSCSI Target: 256 ¦ Max. iSCSI LUN: 256 ¦ Max. Anzahl an Nutzern: 4096 ¦ Max. Anzahl an Gruppen: 512 ¦ Max. Anzahl an geteilten Ordnern: 512 ¦ Max. gleichzeitige Verbindungen: 512
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DDNS, Microsoft CIFS, FTP, Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Automatischer Energiesparmodus, Smart Fan
Produktzertifizierungen
VCCI, C-Tick, BSMI, CCC, FCC, KCC, BIS, UKCA
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
35 Watt
Gestellte Leistung
90 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.88 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Yandex, Oracle VirtualBox, Clam Antivirus, ASUSTOR Portal
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
17.6 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
4 (gesamt)/ 4 (frei) x M.2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 16 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron N5105 2 GHz
Installierter Flash-Speicher
8 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.9 GHz
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 533,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,95*
€ 712,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,71*
€ 705,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,23*
€ 695,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,95*
€ 684,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,72*
€ 635,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.