Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech USC Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8849181
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     USC-P03-B114
EAN/GTIN:
     k.A.
Das RFID-Lesegerät der Serie USC von Advantech ist eine vielseitige und effiziente Lösung für verschiedene Anforderungen an Eingabeadapter. Mit seiner USB-Schnittstelle bietet er eine unkomplizierte Konnektivität und ist damit die ideale Wahl für eine schnelle und einfache Einrichtung. Das Gerät unterstützt eine Vielzahl von Standards, darunter FeliCa, ISO 15693, ISO/IEC 14443A/B und MIFARE, so dass es in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann. Er arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und bietet zuverlässige Leistung in unterschiedlichen Umgebungen. Ob für die Bestandsverwaltung, den Sicherheitszugang oder andere RFID-Anwendungen, das RFID-Lesegerät der Serie USC von Advantech liefert konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
Advantech USC Series - RFID-Leser - USB - 13.56 MHz - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
5.4 cm
Höhe
3.7 cm
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
RFID-Leser
Schnittstellen Typ
USB
Frequenz
13.56 MHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 15693, FeliCa, MIFARE, ISO/IEC 14443A/B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.