Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE - EDID-Leser/Schreiber - DisplayPort - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8849396
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     14.99.3446
EAN/GTIN:
     7630049621961
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
adapter displayport
VALUE - EDID-Leser/Schreiber - DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
13 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
EDID-Leser/Schreiber
Schnittstellen Typ
DisplayPort
Verschiedenes
Gerätefunktionen
Hot Swap
Kennzeichnung
Plug and Play
Video
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 2160
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Display / Video - DisplayPort-Ausgang - 20-poliger DisplayPort
Schnittstellen
1 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.