| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8849491 Herst.-Nr.: TS250GESD260C EAN/GTIN: 0760557859109 |
| |
|
| | |
| Transcend ESD260C - SSD - 250 GB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 2 - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3.36 cm | | Tiefe | 8.14 cm | | Höhe | 0.75 cm | | Gewicht | 33 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - extern (tragbar) | | Kapazität | 250 GB | | Merkmale | 3D NAND Technology, kompatibel mit USB On-The-Go, exFAT formattiert, UASP-fähig (USB Attached SCSI Protocol) | | Schnittstelle | USB 3.1 Gen 2 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Silber | | Gehäusematerial | Aluminium | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern ¦ 1 x USB-C Kabel - extern | | Kennzeichnung | FCC, BSMI, KC, RCM, EAC, UKCA | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Leistung | Interner Datendurchsatz | 520 MBps (lesen)/ 460 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C | Software & Systemanforderungen | Software inbegriffen | Transcend Elite software | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.0 oder später, Microsoft Windows 7 oder höher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, ssd festplatte extern, internes ssd |
| | |
| |