Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD260C SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8849493
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TESD260C
EAN/GTIN:
     0760557859123
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Transcend ESD260C - SSD - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 2 - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
33.6 mm
Tiefe
81.4 mm
Höhe
7.5 mm
Gewicht
33 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
3D NAND Technology
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Silber
Gehäusematerial
Metallic
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB-C - extern
Kennzeichnung
FCC, BSMI, KC, RCM, EAC, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
520 MBps (lesen)/ 460 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.10 oder höher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.