Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG GAMMIX S70 Blade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8849629
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AGAMMIXS70B-1T-CS
EAN/GTIN:
     4711085933065
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
XPG GAMMIX S70 Blade - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
10 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology, Advanced LDPC ECC Technology, Dynamic SLC Caching, NVM Express (NVMe) 1.4
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, EAC, Morocco
Verpackungsdetails
Box
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
Interner Datendurchsatz
7400 MBps (lesen)/ 5500 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
350000 IOPS
4 KB Random Write
720000 IOPS
SSD-Leistung
740 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.