Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG GAMMIX S70 Blade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8849632
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AGAMMIXS70B-2T-CS
EAN/GTIN:
     4711085933072
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
XPG GAMMIX S70 Blade - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
7 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
DRAM-Cache, End-to-End-Datenschutz, RAID bereit, 3D NAND Technology, Advanced LDPC ECC Technology, Dynamic SLC Caching, NVM Express (NVMe) 1.4, PS5-kompatibel, IG5236A1 Controller
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, Morocco, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
Interner Datendurchsatz
7400 MBps (lesen)/ 6700 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
750000 IOPS
SSD-Leistung
1480 TB
Maximal 4 KB Random Read
750000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.