Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-Touch PT-D460BTVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8849858
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTD460BTVPRG1
EAN/GTIN:
     4977766819992
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das P-touch D460BTVP ist ein flexibles Modell für alle Beschriftungsaufgaben im Büro. Neben dem Stand-Alone Einsatz kann das Gerät aber auch bequem über den PC oder Mobilgeräte gesteuert werden. Die zugehörige Etikettendesign-Software und -App bietet ein breites Funktionsspektrum und ermöglicht eine intuitive und übersichtliche Gestaltung des Etikettenlayouts.
Brother P-Touch PT-D460BTVP - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - 18 mm Breite - 180 dpi - bis zu 30 mm/Sek. - USB, Bluetooth 5.0 - Cutter - 5-zeiliger Druck, Spiegelschrift, Vertikaler Druck, Mehrfachausdruck - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Bildschirmauflösung
320 x 120
Funktionen
5-zeiliger Druck, Spiegelschrift, Vertikaler Druck, Mehrfachausdruck
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 30 mm/Sek
Schnittstelle
USB, Bluetooth 5.0
Schriftarten
Brussels, Florida, Helsinki, US, San Diego, Los Angeles, Istanbul, Calgary, Letter Gothic, Belgium, Adams, Sofia, Brunei, Germany, Atlanta, Dortmund
Tastatur
QWERTZ / 65 Tasten
Druckermerkmale
Automatisches Ausschalten
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
12 mm Breite, 18 mm Breite, 3,5 mm Breite, 6 mm Breite, 9 mm Breite
Medientyp
Laminiertes Band
Max. Druckbreite
15.8 mm
Kompatible Bänder
TZe-Band
Max. Mediengröße (angepasst)
18 mm
Max. Mediengröße
18 mm Breite
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien
1 TZe-Kassette mit laminiertem Band 18 mm x 4 m Schwarz auf Weiß
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
P-touch Editor
Batterie
Typ
AA-Typ
Enthalten
0
Erforderliche Anzahl
6
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.7 cm
Tiefe
17.8 cm
Höhe
7.2 cm
Gewicht
770 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
35.5 cm
Tiefe (Versand)
14.7 cm
Höhe (Versand)
32.9 cm
Gewicht (Versand)
2.66 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.