Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZU1100 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8849931
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     W9PV7KB01VZ1
EAN/GTIN:
     5055387666320
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ZU1100 bietet erweiterte Funktionen wie integriertes Edge-Blending und Warping sowie 4K HDR-Kompatibilität. Als Teil der DuraCore-Laserreihe kombiniert er eine Lichtquelle mit längerer Lebensdauer und eine unabhängige IP-zertifizierte Staubschutzklasse für ultimativen Seelenfrieden. Mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden erreicht dieser Projektor eine überragende Farbwiedergabe und liefert visuell beeindruckende, lebensechte Bilder mit außergewöhnlichen Details. Der ZU1100 unterstützt das Hochformat und eine 360-Grad-Ausrichtung. Darüber hinaus ist ein HDBaseT-Eingang vorhanden, um die Verkabelung zu vereinfachen und die Komplexität der Installation zu verringern, was Zeit und Kosten spart.
Optoma ZU1100 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 9600 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DLP-Projektor
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste
Enthaltene Kabel
1 x Stromkabel - 3 m
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, kabelgebundene Fernbedienung, AAA-Batterie
Kennzeichnung
IP6X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
360 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
38 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, HDTV
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p
Maße und Gewicht
Breite
48.4 cm
Tiefe
52.9 cm
Höhe
20.78 cm
Gewicht
21 kg
Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Horizontale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Besonderheiten
Bild in Bild, Bild für Bild, Unterstützung des Bildformats 16:9, PJlink, Crestron RoomView, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 360-Grad-Projektion, High Dynamic Range (HDR), DuraCore, Amazing Color, Extron IPLink certified, 24/7-Betrieb, Telnet-kompatibel, Colour Management System (CMS), 4K-kompatibel, Projektion im Hochformat, AV stumm
OSD-Sprachen
Indonesisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
9600 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
2000000:1
Lampentyp
Laser
Auflösung
WUXGA (1920 x 1200)
Gleichmäßigkeit
90 %
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x DVI-D-Eingang ¦ 1 x HDBAseT Eingang - RJ-45 ¦ 1 x 3G-SDI-Eingang ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Fernbedienung (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.373,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.584,55*
€ 12.595,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.526,88*
€ 12.526,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.416,20*
€ 12.395,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.373,60*
€ 12.344,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.