Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24BP450S-B LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8850432
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24BP450S-B.AEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
LG 24BP450S-B - LED-Monitor - 60.4 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.3 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.4 cm (23.8")
Besonderheiten
Spielmodus, Cinema Mode, CustomColor Mode, Flicker Safe, Reader Mode, Intelligente Energiespartechnologie, Color Weakness Mode, Photo Mode, nahezu rahmenloses Display an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Entspiegelt
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.99 cm x 24.95 cm x 50.6 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
5000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.27 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Farbraum
72% NTSC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x VGA-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, cUL, RoHS, REACH, ERP, EPA 8.0
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
19.9 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
20 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
LG On-Screen Control
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ VGA ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.99 cm - Tiefe: 24.95 cm - Höhe: 50.6 cm - Gewicht: 4.3 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.99 cm - Tiefe: 3.76 cm - Höhe: 56.2 cm - Gewicht: 2.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
60.7 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
40.4 cm
Transportgewicht
5.7 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+35
Höheneinstellung
130 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.