Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco HX-SD76T6S1X-EV= Internes Solid State Drive 2.5" 7,6 TB Serial ATA III
Cisco HX-SD76T6S1X-EV= Internes Solid State Drive 2.5" 7,6 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8850566
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     HX-SD76T6S1X-EV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Cisco - SSD - Enterprise Value - 7.6 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für Hyperflex System HX240 M5 Edge Hybrid (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
7.6 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkklasse
Enterprise Value
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco Hyperflex System HX240 M5 Edge Hybrid (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.124,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.178,77*
€ 7.352,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.168,90*
€ 7.340,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.141,69*
€ 7.308,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.129,29*
€ 7.293,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.124,66*
€ 7.288,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.