Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 7450 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8850644
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDKCC3T8TFR-1BC1ZABYYR
EAN/GTIN:
     0649528926579
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Micron 7450 NVMe SSD ermöglicht die Speicherung in Cloud-Scale- und Unternehmensrechenzentren zur Unterstützung einer Vielzahl von Arbeitslasten. Die 7450 SSD basiert auf dem hochmodernen 176-Schicht-NAND von Micron. Die Micron 7450 SSD liefert durchgängig eine Latenz von 2 ms und weniger für 99,9999 % QoS und bietet modernste Sicherheitsfunktionen wie die einzigartige sichere Ausführungsumgebung von Micron. Sie wurde für SSD-Bedürfnisse mit hoher Kapazität entwickelt und umfasst ein PCIe Gen4 M.2 22 x 80 mm mit Stromausfallschutzmodell - speziell für den Einsatz beim Server-Boot entwickelt. Darüber hinaus unterstützt die Micron 7450 SSD OCP NVMe SSD 2.0 und bietet ein intelligentes Management, das eine schnelle und proaktive Lösung für häufige Herausforderungen im Rechenzentrum ermöglicht.
Micron 7450 PRO - SSD - 3.84 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
Non-SED, Secure Execution Environment, Asymmetric Roots of Trust, Strong Asymmetric Key Support, RSA Delegation Key Support, Secure Boot, 3D NAND-Technologie mit 176 Layern
Schnittstelle
U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
12.1 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 16.6 Watt (sequenzielles Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Mittlere Wartezeit
80 µs
Interner Datendurchsatz
6800 MBps (lesen)/ 5300 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1000000 IOPS
4 KB Random Write
180000 IOPS
SSD-Leistung
7300 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,24*
€ 561,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,58*
€ 561,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,34*
€ 558,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,41*
€ 555,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,15*
€ 546,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.