Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA BG5 Series KBG50ZNS1T02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8850955
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KBG50ZNS1T02
EAN/GTIN:
     8592978401238
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
KIOXIA BG5 Series KBG50ZNS1T02 - SSD - 1024 GB - Client - intern - M.2 2230 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2230
Breite
22 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
3 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1024 GB
Merkmale
Host Memory Buffer (HMB), NVM Express (NVMe) 1.4, 112-layer 3D BiCS FLASH
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.3 Watt (aktiv) ¦ 3 mW (L1.2-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90% RH
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 20-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 20-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
3500 MBps (lesen)/ 2900 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
500000 IOPS
4 KB Random Write
450000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2230
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.