Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 36er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 36er-Pack
Artikel-Nr.:
     C1002-8851250
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     7112869
EAN/GTIN:
     8592978551452
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Drucker-Tintenflasche
Tintenpatronen-Nachfüllset
drucker nachfüllset epson
Epson - 36er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Nachfülltinte
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
25.6 cm
Transporttiefe
33.6 cm
Transporthöhe
145.7 cm
Transportgewicht
23.4 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
36er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Nachfülltinte
Weitere Suchbegriffe: drucker nachfüllset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.000,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,25*
€ 1.234,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,58*
€ 1.232,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.033,32*
€ 1.229,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,46*
€ 1.217,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,76*
€ 1.205,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.010,56*
€ 1.202,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1.008,38*
€ 1.199,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,15*
€ 1.190,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.