Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 503 XL Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 503 XL Druckerpatrone 4 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Epson 503 XL Druckerpatrone 4 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-8851642
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T09R94020
EAN/GTIN:
     8715946706870
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kostengünstig und dennoch zuverlässig Genießen Sie zuverlässige Ausdrucke mit minimalem Aufwand mit den 4-Farben-Tinten 503 von Epson. Dank der Kombination aus Farbstofftinten und schwarzer Pigmenttinte liefert dieses Tintenset klare und Farbdrucke. Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die preiswerten Tinten werden einzeln geliefert, sodass Sie immer nur die verbrauchte Farbe ersetzen müssen. Und mit den XL-Patronen können Sie bis zu 550 Seiten in Schwarzweiß und 470 Seiten in Farbe drucken. Für Epson Drucker optimiert Epson Tinten und Papiere werden speziell zur Verwendung mit Epson Druckern entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Epson stellt auch ein Recyclingprogramm für Tintenpatronen bereit. Verlassen Sie sich auf das Original Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in Forschung sowie Hightech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten. Original Epson EasyMail-Verpackung Mit unserer EasyMail-Verpackung lässt sich online bestellte Tinte bequem bis an Ihre Haustür liefern. Und das Beste daran ist, dass wir die Verpackung kompakt gestaltet haben, dass diese in die meisten Briefkästen passt. So ersparen wir Ihnen unnötige Wege zum Abholen Ihrer Lieferung.
Epson 503 XL Multipack - 4er-Pack - XL - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Blister mit RF- / akustischem Alarmsignal - Tintenpatrone - für Expression Home XP-5200, XP-5205; WorkForce WF-2960DWF, WF-2965DWF
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Blister mit Radiofrequenz- / akustischem Alarmsignal
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 9.2 ml - bis zu 550 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 3.3 ml - bis zu 165 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 3.3 ml - bis zu 165 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 3.3 ml - bis zu 165 Seiten
Patronenleistung
XL
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Expression Home XP-5200, XP-5205 ¦ Epson WorkForce WF-2960DWF, WF-2965DWF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.