Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 503/503 XL Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson C13T09R94010 Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Epson C13T09R94010 Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     212-170015441774
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T09R94010
EAN/GTIN:
     8715946706863
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Das zuverlässige 4-Farben-Einzeltintenset von Epson eignet sich ideal für den täglichen Gebrauch. Für jeden Benutzertyp gibt es eine kostengünstige Patrone, sowohl in Standard- als auch in XL-Größe, als Einzel- oder Multipack. Sie finden diese Tinte ganz einfach im Store, indem Sie nach dem Chilischoten-Motiv suchen.
Epson 503/503 XL Multipack - 4er-Pack - XL (Schwarz) + Standard-Kapazität - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für EPL 5200; RIP Station 5200; WorkForce WF-2960
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 9.2 ml - bis zu 550 Seiten - XL ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 3.3 ml - bis zu 165 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 3.3 ml - bis zu 165 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 3.3 ml - bis zu 165 Seiten
Patronenleistung
XL (Schwarz) + Standard-Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson EPL 5200 ¦ Epson RIP Station 5200 ¦ Epson WorkForce WF-2960
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 48,53*
€ 63,80*
3 Tage
38
pro Stück
€ 4,15*
ab € 50,48*
€ 66,68*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 50,98*
€ 66,84*
1 Tag
122
pro Stück
€ 7,50*
ab € 51,13*
€ 66,85*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 51,44*
€ 67,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T09Q24010
ab € 7,53*
Ähnlich
Epson
C13T09Q44010
ab € 7,50*
Ähnlich
Epson
C13T09Q34010
ab € 7,25*
Ähnlich
Epson
C13T09Q14010
ab € 15,22*
Ähnlich
Epson
C13T09Q64010
ab € 35,76*
Ähnlich
Epson
C13T09R24010
ab € 15,84*
Ähnlich
Epson
C13T09R44010
ab € 16,05*
Ähnlich
Epson
C13T09R64010
ab € 76,96*
Ähnlich
Epson
C13T09R34010
ab € 14,72*
Ähnlich
Epson
C13T09R14010
ab € 24,99*
Ähnlich
Ampertec
C13T09R640
ab € 61,39*
Ähnlich
Ampertec
C13T09R140
ab € 18,13*
Ähnlich
Ampertec
C13T09R240
ab € 11,66*
Ähnlich
Ampertec
C13T09R340
ab € 11,55*
Ähnlich
Ampertec
C13T09R440
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.