Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G83-6105 Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8851682
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G83-6105LUNXX-0
EAN/GTIN:
     4025112062094
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
Nicht umsonst ist diese Tastatur schon seit Jahren eine der Zuverlässigsten und auch Erfolgreichsten auf dem Markt mit mehr als 30 Millionen zufriedenen Nutzern weltweit.
CHERRY G83-6105 - Tastatur - kompakt - USB - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Hellgrau
Kabellänge
1.75 m
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, GS, VDE, FCC, GOST-R, cURus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Breite
45.8 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
662 g
Tastaturtechnologie
Membrane
Tastenanzahl
105
Schutz
Kratzfest
Tragetasche
Funktionen
Abriebfest
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49.3 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
4.7 cm
Transportgewicht
810 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.