Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alienware 25 Gaming Monitor AW2523HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8851740
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BFIM
EAN/GTIN:
     5397184656938
Suchbegriffe:
Alienware Monitore
Dell Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Mit der variablen Bildwiederholfrequenz von 360 Hz und der blitzschnellen GtG-Antwortzeit (Gray to Gray) steht absolut nahtlosem Gaming nichts im Weg. Außerdem werden sich schnell bewegende Bilder unglaublich klar wiedergegeben, was einer schnelleren Reaktion beim Spielen zugutekommt. AMD FreeSync Premium-Technologie und VESA AdaptiveSync Display-Zertifizierung sorgen für flüssiges, ruckelfreies Gaming und kristallklare Grafik, selbst bei actiongeladenen Sequenzen. Und mit dem schnellen IPS-Display, der sRGB-Farbraumabdeckung von 99 % und der Unterstützung für die Wiedergabe von HDR-Inhalten wird für konsistente, lebendige Farben über einen weiten Betrachtungswinkel für immersive, lebensechte Bilder gesorgt.
Alienware 25 Gaming Monitor AW2523HF - LED-Monitor - Gaming - 63.5 cm (25") (24.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 360 Hz - Fast IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Dark Side of the Moon
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Dark Side of the Moon
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
63.5 cm (25")
Sichtbare Bildfläche
62.18 cm (24.5")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, FPS Mode, RTS Mode, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Sportmodus, 3 Spielemodi, Dell ComfortView, Low Blue Light-Technologie
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
1 ms (Grau-zu-Grau extrem), 0,5 ms (Grau-zu-Grau min.)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55.519 cm x 24.37 cm x 39.025 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 360 Hz, HDMI: 255 Hz)
Pixelpitch
0.2829 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
Fast IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
90
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Farbraum
99% sRGB
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - miniDisplayPort auf DisplayPort ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel
Kennzeichnung
RoHS, weniger BFR, weniger PVC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
16.31 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
74.5 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
25 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
16 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream ¦ Kopfhörer ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 55.519 cm - Tiefe: 24.37 cm - Höhe: 39.025 cm ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 55.519 cm - Tiefe: 24.37 cm - Höhe: 50.025 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 55.519 cm - Tiefe: 6.665 cm - Höhe: 32.584 cm - Gewicht: 3.45 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
9 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
110 mm
Schwenkwinkel
40
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,36*
€ 352,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,31*
€ 350,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,97*
€ 345,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
MK15
ab € 23,79*
Zubehör
Dell
ML3_3AE3PAE
ab € 29,18*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5AE
ab € 38,31*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5PAE
ab € 83,00*
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 56,96*
Zubehör
Dell
DELL-MDA20
ab € 187,04*
Zubehör
Dell
WB7022-DEMEA
ab € 111,32*
Zubehör
Dell
DELL-WD19S180W
ab € 118,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.