Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 110S SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-590031
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TMTE110S
EAN/GTIN:
     0760557859093
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Transcend 110S - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - für HP ProBook 640 G4, 650 G4; ZBook 14u G4, 14u G5, 15 G4, 15 G5, 15u G5, 17 G4, 17 G5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, thermische Drosselung, Intelligent SLC Caching, Low-Density Parity Check, NVM Express (NVMe) 1.3, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, RCM, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
2500 MBps (lesen)/ 1700 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
200000 IOPS
4 KB Random Write
250000 IOPS
SSD-Leistung
800 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.2
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunde(n)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
OMEN by HP 880-191 ¦ OMEN by HP Laptop 15-dc1040nr ¦ Acer Aspire 3 A315-56-38MZ, A315-56-533A ¦ Acer Aspire 5 A515-54-55AA, A515-54-76TA, A515-54G-73Q2, A515-55-588C ¦ Acer Nitro 5 AN515-55-52KW, AN515-55-53AG ¦ Acer Predator Triton 700 ¦ Acer Spin 3 SP314-54N-50W3 ¦ Acer Spin 5 SP513-54N-56M2, SP513-54N-74V2 ¦ Acer Swift 3 SF313-52-52VA, SF314-57-57BN, SF314-57-59EY ¦ Acer Swift 5 SF514-54T-5428, SF514-54T-76PY ¦ ASRock DeskMini A300 ¦ ASRock Jupiter H310 ¦ Dell G5 15 5590 ¦ Dell G7 17 7790 ¦ Dell Inspiron 15 5584 ¦ Dell Latitude 3400, 7390 ¦ Dell Precision 3541, 3650 Tower ¦ HP 240 G7 Notebook, 280 G4 ¦ HP EliteBook 735 G5 Notebook, 745 G5 Notebook, 755 G5 Notebook, 830 G5 Notebook, 840 G3 Notebook, 840 G5 Notebook, 840 G6 Notebook, 850 G5 Notebook ¦ HP ENVY Laptop 13-aq1185nr ¦ HP ENVY x360 Laptop 15-dr1022nr ¦ HP Laptop 15-dy1124nr ¦ HP ProBook 430 G5 Notebook, 430 G7 Notebook, 440 G5 Notebook, 440 G7 Notebook, 450 G5 Notebook, 450 G7 Notebook, 455 G5 Notebook, 470 G5 Notebook, 640 G4 Notebook, 650 G4 Notebook ¦ HP ProDesk 600 G5, 600 G6 ¦ HP Workstation Z1 G5 Entry ¦ HP ZBook 14u G4 Mobile Workstation, 14u G5 Mobile Workstation, 15 G4 Mobile Workstation, 15 G5 Mobile Workstation, 15u G5 Mobile Workstation, 17 G4 Mobile Workstation, 17 G5 Mobile Workstation ¦ Intel Next Unit of Computing 11 Extreme Kit - NUC11BTMi7, 11 Extreme Kit - NUC11BTMi9 ¦ Intel Next Unit of Computing Kit 11 Enthusiast - NUC11PHKi7CAA, 11 Enthusiast Mini PC - NUC11PHKi7CAA, 11 Pro - NUC11TNKi3, 11 Pro Kit - NUC11TNHi30L, 11 Pro Kit - NUC11TNHi50L, 11 Pro Kit - NUC11TNKi3 ¦ Lenovo Legion T530-28ICB 90L3 ¦ Lenovo ThinkPad E15 20RD, 20RE ¦ Lenovo ThinkPad L390 20NS ¦ Lenovo ThinkPad L390 Yoga 20NU ¦ Lenovo ThinkPad P1 (2nd Gen) 20QT, 20QU ¦ Lenovo ThinkPad P73 ¦ Lenovo ThinkPad T490 ¦ Lenovo ThinkPad X1 1295, 1296 ¦ Lenovo ThinkPad X390 20Q0, 20Q1, 20SC, 20SD ¦ Lenovo ThinkPad X390 Yoga 20NN, 20NQ ¦ Lenovo ThinkPad X395
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 128,80*
€ 160,20*
4 Tage
9
pro Stück
€ 8,00*
ab € 129,57*
€ 160,84*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 134,51*
€ 167,64*
6 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 144,08*
€ 177,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,08*
€ 180,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.