Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-3534-00E Herst.-Nr.: SDPHF1A-004T-MBAAD EAN/GTIN: 0718037899046 |
| |
|
| | |
| SanDisk - Festplatte - Enterprise - 4 TB - extern (Stationär) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 7200 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 13.3 cm | | Tiefe | 21 cm | | Höhe | 4.1 cm | | Gewicht | 1.39 kg | | Gerätetyp | Festplatte - extern (Stationär) | | Kapazität | 4 TB | | Merkmale | Kompatibel mit Apple Time Machine | | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Geld-zurück-Garantie - 30 Tage | Verschiedenes | Gehäusematerial | Aluminium | | Verpackung | Retail | | Enthaltene Kabel | 1 x Kabel USB-C auf USB-C - extern ¦ 1 x Stromkabel | | Kennzeichnung | USB Power Delivery | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil | | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | | Interner Datendurchsatz | 250 MBps (lesen)/ 250 MBps (Schreiben) | | Laufwerkklasse | Enterprise | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 2 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.15 oder später |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 166,93* | € 203,31* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 168,14* | € 204,77* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 172,90* | € 207,57* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 183,22* | € 219,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 191,14* | € 227,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|