Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EH-TW6150 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8856631
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA74040
EAN/GTIN:
     8715946710624
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Mit diesem 4K PRO-UHD-Projektor mit Gaming-Funktionen genießen Sie ein echtes Kinoerlebnis im eigenen Wohnzimmer. Gestochen scharfe Bilder, tiefe Schwarztöne und sanfte Bewegungen sowie diverse Anschlussmöglichkeiten und eine kinderleichte Einrichtung, sowie Ausrichtung machen diesen Projektor zur perfekten Wahl, wenn es um Unterhaltung zu Hause geht.4 Durch sein modernes und kompaktes Design fügt er sich leicht in Ihr Zuhause ein.
Epson EH-TW6150 - 3-LCD-Projektor - 2800 lm (weiß) - 2800 lm (Farbe) - 16:9 - 4K - Schwarz / Weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz / Weiß
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 3 Jahre/3.000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Vorhängeschloss, Loch für Sicherheitsseil
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterien
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
301 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.4 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
36 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
28 dB
Videoeingang
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
33.3 cm
Tiefe
27.5 cm
Höhe
13.1 cm
Gewicht
4.1 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.49-1.77
Zoomfaktor
1.62x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Manuell
Richtung der Objektivverschiebung
Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
-60% / 60%
Keystone-Korrektur-Typ
Optisch
Projektor
Sichtbare Bildfläche
101.6 cm - 1270 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz
Besonderheiten
EPSON Quick Corner, 3LCD Technologie, Spielemodus, 4K Enhancement, RGB-Flüssigkristall-Verschluss
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
35000:1 (dynamisch)
Lampentyp
UHE 200 Watt
Projektionsdistanz
2.34 m - 3.81 m
Auflösung
4K PRO-UHD
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.32 - 2.15:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 4500 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 7500 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (reduziert)
1900 lm
Helligkeit (Farbe)
2800 lm
Helligkeit (weiß)
2800 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 637,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,66*
€ 834,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,36*
€ 807,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,55*
€ 800,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,11*
€ 785,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,34*
€ 758,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.