| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8858826 Herst.-Nr.: R8V04A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HPE Business Critical - Festplatte - 18 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF Low Profile (8.9 cm LFF Low Profile) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" LFF Low Profile (8.9 cm LFF Low Profile) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 18 TB | | Merkmale | Advanced Format 512e | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" LFF Low Profile (8.9 cm LFF Low Profile) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, hp sas festplatte, sas festplatte, scsi festplatte sas |
| | |
| |