Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEasy 1460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8859084
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7G16B
EAN/GTIN:
     0190017618678
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Ihr Unternehmen hat tagtäglich Herausforderungen zu bewältigen. Warum sollte die Speicherung von Dateien dazugehören? HPE StoreEasy 1000 Datenspeicher mit der HPE StoreEasy Management Console bietet einfach zu verwaltenden zentralen Network Attached Storage (NAS) für die sichere Speicherung von Dokumenten, Bildern, Audio- und Videodateien. HPE StoreEasy 1000 Datenspeicher ist ein flexibler, effizienter und zuverlässiger Dateispeicher, der genau auf die Anforderungen und das Budget Ihres Unternehmens zugeschnitten ist, ohne Abstriche bei Qualität oder Funktionsspektrum zu machen. Er ist in verschiedenen Größen, Kapazitäten und Leistungsniveaus erhältlich und kann Ihnen helfen, mehr aus Ihrer Investition herauszuholen, während Sie Ihre unverzichtbaren digitalen Assets in einer Umgebung mit wachsenden Bedrohungen schützen. Damit bietet die HPE StoreEasy Management Console eine von HPE entwickelte vereinfachte Verwaltung, die mehrere Schnittstellen konsolidiert, Speicheraufgaben automatisiert und die Überwachung zentralisiert. Sie benötigen jetzt weniger Zeit für Ihre Dateispeicherung und können die eingesparte Zeit Ihrem Geschäft widmen.
HPE StoreEasy 1460 - NAS-Server - 4 Schächte - 8 TB - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - HDD 2 TB x 4 - RAID RAID 0, 5, 0+1 - RAM 16 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.3 cm
Tiefe
75 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
16.8 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
4 (installiert) / 4 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
32 TB
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität
8 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Netzwerk
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
DNS, DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
WEEE 2002/95/EC
Mitgeliefertes Zubehör
Rack-Montage-Kit, verschließbare Frontblende, 5 x redundante Hot-plug-Lüfter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-120/200-240 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
500 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
HPE iLO Advanced Premium Security Edition with 1 Year Support, HPE StoreEasy Management Console
Speicherbetriebssystem
Microsoft Windows Storage Server IoT 2019 Standard
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 5, RAID 0+1
Name des Speicher-Controllers
HPE Smart Array S100i
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate
600 MBps
Kapazität
4 x 2 TB
Merkmale
Midline
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) LFF
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 1 x seriell ¦ VGA
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 0 (frei) x FlexibleLOM ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8 (half-length, full-height) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 2.0 x8 (low-profile)
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
Registriert
Max. unterstützte Anzahl
2
RAM
16 GB (installiert) / 384 GB (unterstützt) - DDR4 - 2933 MHz
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon Bronze 3204 1.9 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.894,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.936,22*
€ 3.494,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.930,63*
€ 3.487,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.911,90*
€ 3.465,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.901,24*
€ 3.452,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.894,67*
€ 3.444,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.