Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solidigm P41 Plus Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8859103
Hersteller:
     Solidigm
Herst.-Nr.:
     SSDPFKNU020TZX1
EAN/GTIN:
     1210001700055
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Solidigm P41 Plus Series - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
2.2 mm
Gewicht
7 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
End-to-End-Datenschutz, 3D NAND-Technologie mit 144 Layern
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
80 mW (Lesen) ¦ 25 mW (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
4125 MBps (lesen)/ 3325 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
800 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,600,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.